Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUL L BL UVA 55W/78 2G11 10X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321894618
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321894618
EAN/GTIN:
     4008321894618
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Anwendungsgebiete: Polymerisation von blausensiblen Kunststoffen, Klebern, Lacken und Farben (BLUE). Aushärtung von Kunststoffen (BLUE UVA). Oberflächenversiegelung in der dentalen Ersatzteilfertigung (BLUE UVA). Fingernagelmodellage in der Kosmetik (BLUE UVA). Insektenfallen (BLUE UVA). Belichtung bei der Leiterplattenherstellung (BLUE UVA). Terraristik (BLUE UVA). Wissenschaftliche Untersuchungen (BLUE UVA).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
533.0 mm
Durchmesser:
18.0 mm
Sockel:
2G11
Lampenleistung:
55.00 W
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.