Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8017 15.00W B15D 100X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4050300017327
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300017327
EAN/GTIN:
     4050300017327
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe B15D
Halogenlampe B15D
Halogenlampe Sockel B15D
Kontrolllampe
Anwendungsgebiete: Als Tonfilmlampe.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
6.0 V
Sockel:
sonstige
Durchmesser:
19.0 mm
Gesamtlänge:
54.0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.