Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64781 FEX P2/27 2000W 240VRX7S 12X1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4050300283500
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300283500
EAN/GTIN:
     4050300283500
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Rx7s
Sockel RX7s
Studio Theater Film
leuchtmittel rx7s osram
Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000.00 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
50000 lm
Sockel:
RX7s
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
p15
ANSI:
sonstige
Wendelform:
Doppelwendel
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel rx7s, Display, Halogen, Halogenlampe, Halogenleuchte, Halogen Studiolampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.