Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

93728 575W 230V 12X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4050300461816
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300461816
EAN/GTIN:
     4050300461816
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
575.00 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
14900 lm
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
Wendelform:
sonstige
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, osram halogenlampe g9, leuchtmittel g9, Display, Halogenlampe, Halogen, Spannung, Netzspannung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.