Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe GY9.5
>
Artikel
HTI 705W/SE 700W GY9,5 VS1 OSRAM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3507-4050300618074
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
4050300618074
EAN/GTIN:
4050300618074
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Halogenmetalldampflampe
Produktvorteile: Hohe Leuchtdichte. Hohe Lichtausbeute und Effizienz.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
700.00 W
Lampenspannung:
70.0 V
Lichtstrom:
57500 lm
Farbtemperatur:
5500 K
Brennstellung:
sonstige
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Osram
>
medical lighting
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel GY9,5
,
Sockel GY9,5
,
halogenmetalldampflampe osram
,
hv-halogenlampe gy9,5
,
Display
,
Halogen
,
Metalldampflampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen