| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3507-4050300943169 Herst.-Nr.: 4050300943169 EAN/GTIN: 4050300943169 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lampenleistung: | 100.00 W | Lampenspannung: | 12.0 V | Nennstrom: | 8500 mA | Anwendung: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Niedervolt Reflektorlampe, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, Leuchtmittel GZ6,35, Sockel GZ6,35, Studio Theater Film, osram halogenlampe gy 6.35, leuchtmittel gz6,35, Display, Halogen, Halogenlampe, Reflector |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |