Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelstativ hedue KS6 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbelstativ hedue KS6 300 cm
Kurbelstativ hedue KS6 300 cm
Artikel-Nr.:
     C360-1069
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     1069
EAN/GTIN:
     4012589010697
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
kurbelstativ

Premium Kurbelstativ mit einem Verstellbereich von 118 bis 300 cm.

Das schwere Kurbelstativ eignet sich dank seiner stabilen Bauweise für anspruchsvolle Nivellieraufgaben im Innen- und Außenbereich. Dank Schnellklemmung und Spreizstopp ist es zügig aufgebaut. Der Stativkopf ist mit einem Kurbelhub und einem Teleskophub ausgestattet.

Das Feststellgewinde samt Feststellschraube sorgt+nbsp;für einen sicheren Halt und+nbsp;gewährt+nbsp;eine ruhige Laufleistung von Rotationslasern. Eine Millimeterskala auf dem Mittelrohr+nbsp;ermöglicht eine gezielte Höhenverstellung.

Merkmale

  • Mit Schnellklemmung
  • Dank Eintritthilfe auch in unwegsamen Gelände standfest positionierbar
  • Mit Transportsicherung und Schultergurt
  • Mit Spreizstopp
  • Mit Kurbelhub.
  • Einsetzbar auch auf empfindlichen Böden, wie Parkett oder Fliesen, dank der gummierten Kombi-Füße
  • Mit aufgedrucketer Maßskala

Technische Daten

  • Gewicht 7 kg
  • Minimale Höhe 118 cm
  • Maximale Höhe 300 cm
  • Transportlänge 125 cm
  • Gewinde 5/8"
  • Kurbelhub 65 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.