| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-1133 Herst.-Nr.: 1133 EAN/GTIN: 4012589011335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Rotationslaser mit einem rotem Laserstrahl der Wellenlängen 635 - 670 nm Der Laser-Empfänger eignet sich für Arbeiten auf große Distanz bis 250m oder bei starkem Lichteinfall. Die hochwertige Elektronik erkennt die Mitte des Laserstrahles und empfängt unabhängig von der Breite des Laserstrahles mit einer Genauigkeit von 1 mm. Merkmale - Umschaltung der Empfangs-Empfindlichkeit (grob/fein)
- Mit optischem und akustischem Signal
- Mit Display auf Vorder- und Rückseite
- Für Rotationslaser mit roter Laserdiode
- Dank Universalhalterung einfach an Messlatten zu befestigen
- Akustisches Signal auf Wunsch abwählbar
Technische Daten - Abmessungen 151 x 72 x 30 mm
- Arbeitsradius 250 m
- Arbeitsbereich 500 m
- Batterietyp 9 V
- Anzahl Batterien 1
- IP-Schutzklasse IP54
Lieferumfang - Batterien Alkaline
- Universalhalterung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |