Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Empfänger hedue E3 (rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Empfänger hedue E3 (rot)
Laser-Empfänger hedue E3 (rot)
Dank Universalhalterung einfach an Messlatten zu befestigen
Mit Display auf Vorder- und Rückseite
Artikel-Nr.:
     C360-1136
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     1136
EAN/GTIN:
     4012589011366
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser empfänger

Robuster und präziser Handempfänger mit Halterung.

Der Laser-Empfänger hedue E3 (rot) ist kompatibel zu Rotationslasern mit rotem Laserstrahl. Durch das gummierte Gehäuse liegt der Laser-Empfänger sicher in der Hand. Die Klemmhalterung ermöglicht die Befestigung an Messlatten und der starke Magnet das Anheften an Metallträgern.

Unabhängig von der Breite des Laserstrahles misst der Laser-Empfänger hedue E3 mit einer Genauigkeit von 1 mm.

Merkmale

  • Umschaltung der Empfangs-Empfindlichkeit (grob/fein)
  • Mit optischem und akustischem Signal
  • Mit Magnethalterung zur Befestigung an Trägern
  • Mit integrieter Wasserwaage zur optimalen Ausrichtung
  • Mit Display auf Vorder- und Rückseite
  • Für Rotationslaser mit roter Laserdiode
  • Dank Universalhalterung einfach an Messlatten zu befestigen
  • Akustisches Signal auf Wunsch abwählbar
  • Akustik mit 2 Lautstärken für Innen- und Außenanwendungen
  • Batteriestatusanzeige für einen rechtzeitigen Batteriewechsel.

Technische Daten

  • Abmessungen 155 x 75 x 30 mm
  • Arbeitsradius 250 m
  • Arbeitsbereich 500 m
  • Messgenauigkeit 1 mm / 2 mm
  • Batterietyp 9 V
  • Anzahl Batterien 1
  • IP-Schutzklasse IP54

Lieferumfang

  • Batterien Alkaline
  • Universalhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.