| |
|
| Artikel-Nr.: C360-1322 Herst.-Nr.: 1322 EAN/GTIN: 4012589013223 |
|
|
| | |
| Zur Einstellung von Rotationslasern für Neigungen bis 100°
Der Winkeladapter eignet sich zur Befestigung auf einem Stativ, um mit einem Rotationslaser Neigungen bis 100° darzustellen. Dank einer Feststellschraube ist der Apapter störungsfrei und bequem positionierbar. Die schlanke und flache Bauweise ermöglicht den Einsatz auf Stativen mit 5/8+quot;-Gewinde.. Somit ist das Abbilden von Neigungen auch bei Dach- und Deckenkonstruktionen kein Problem. Merkmale - Aus pulverbeschichtetem Stahl
- Universell einsetzbar
- Optimale Einstellung mittels Feintrieb
- Gradeinteilung in 5°-Schritten
Technische Daten - Stativgewinde 5/8"
- Gewicht 5/8"
- Abmessungen 170 x 130 x 75
- Skalierung 0 - 100°
|
| | |
| | | |
| |