| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-1402 Herst.-Nr.: 1402 EAN/GTIN: 4012589014022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum exakten Einrichten von Sägeblättern und Fräsköpfen Das digitale Höhenmessgerät eignet sich neben dem Einrichten von Kreissägeblättern oder Fräsköpfen auch für Kontrollmessungen von Werkstücken. Der schwere Standfuß gewährleistet eine saubere und spielfreie Auflage auf+nbsp;dem Maschinentisch. Durch die Feststellschraube kann der Messschieber in jeder Lage arretiert werden. Merkmale - Skalierte Messschiene
- Mit Standfuß aus rostfreiem Edelstahl
- Umschaltung zwischen mm/Inch
Technische Daten - Messbereich 0 - 150 mm
- Messgenauigkeit 0,03 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Batterietyp CR2032
- Anzahl Batterien 1
Lieferumfang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |