Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage 80 cm
Alu-Wasserwaage 80 cm
Mit Horizontal- und Vertikallibelle
Mit Horizontal- und Vertikallibelle
Artikel-Nr.:
     C360-20080
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     20080
EAN/GTIN:
     4012589200807
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage mit hochwertigem, silbereloxiertem Aluminiumprofil

Die Alu-Wasserwaage liefert präzise Messergebnisse dank einer Horizontal- und Vertikallibelle.

Merkmale

  • Hochwertiges, silbereloxiertes Aluminiumprofil
  • Mit Horizontal- und Vertikallibelle

Technische Daten

  • Abmessungen 800 x 22 x 50 mm
  • Messgenauigkeit 0,029°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
20100
ab € 12,90*
Ähnlich
Hedue
20120
ab € 17,02*
Ähnlich
Hedue
21150
ab € 21,27*
Ähnlich
Hedue
21180
ab € 25,19*
Ähnlich
Hedue
21200
ab € 45,67*
Ähnlich
Hedue
20030
ab € 8,71*
Ähnlich
Hedue
20040
ab € 9,33*
Ähnlich
Hedue
20050
ab € 10,36*
Ähnlich
Hedue
20060
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.