Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel 200 mm
Anschlagwinkel 200 mm
Mit Anschlag
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     C360-41020
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     41020
EAN/GTIN:
     4012589410206
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel 90° 200x130mm
anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°

Anschlagwinkel aus Stahl, mit geschliffener und vollverzinkter Oberfläche.

Mit dem Anschlagwinkel lassen sich rechte Winkel zeichnen, überprüfen oder auch ausrichten. Er zeichnet sich aus durch sein hohe Genauigkeit sowie die langlebige und widerstandsfähige Verarbeitung.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
  • Mit Anschlag

Technische Daten

  • Abmessungen 200 x 130 x 5 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,023° 0,023°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
41010
ab € 11,35*
Ähnlich
Hedue
41100
ab € 35,13*
Ähnlich
Hedue
41015
ab € 12,24*
Ähnlich
Hedue
41025
ab € 13,62*
Ähnlich
Hedue
41030
ab € 15,30*
Ähnlich
Hedue
41040
ab € 19,41*
Ähnlich
Hedue
41050
ab € 21,78*
Ähnlich
Hedue
41060
ab € 24,52*
Ähnlich
Hedue
41070
ab € 26,74*
Ähnlich
Hedue
41075
ab € 27,48*
Ähnlich
Hedue
41080
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.