Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschenwinkel 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschenwinkel 400 mm
Flanschenwinkel 400 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     C360-A604
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     A604
EAN/GTIN:
     4012589656048
Suchbegriffe:
Flanschenwinkel
flanschenwinkel 400x400mm
flanschenwinkel

Mit den Flanschenwinkeln lassen sich Flansche genau ausrichten. Die Winkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberfläche ist geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 400 x 400 x 6 mm
  • Flanschenweite 125 x 70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
A603
ab € 21,45*
Ähnlich
Hedue
A605
ab € 30,76*
Ähnlich
Hedue
A608
ab € 38,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.