Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenholzschmiege 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchenholzschmiege 50 cm
Buchenholzschmiege 50 cm
Hochwertige Verarbeitung aus Qualitätshölzern
Buchenholzschmiege 50 cm
Artikel-Nr.:
     C360-A851
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     A851
EAN/GTIN:
     4012589658516
Suchbegriffe:
Buchenholzschmiege
Schmiege
Stellwinkel
schmiege 500mm

Schmiege aus Buchenholz mit geschlitzter Zunge

Schmiege aus hochwertigem Buchenholz mit einer geschlitzten Zunge, die einen großen Verstellbereich bietet. Arretierung in jeder Winkellage durch Flügelmutter.

Merkmale

  • Mit Langloch in der Zunge
  • Hochwertige Verarbeitung aus Qualitätshölzern

Technische Daten

  • Abmessungen 500 x 45 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: schmiege, hedü schmiege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
A831
ab € 8,72*
Ähnlich
Hedue
A861
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.