| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-B015 Herst.-Nr.: B015 EAN/GTIN: 4012589660151 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwerer Alu-Winkel für Schreiner- und Schlosserarbeiten
Der geriffelte Griff ist aus Vollaluminium gearbeitet und mit einem 45° Anschlag versehen. Die beidseitig geätzte Millimeterskala ist schwarz unterlegt und dadurch deutlich und blendfrei ablesbar. Die Skala ist abriebfest und am Außen- und Innenschenkel bei Null beginnend. Merkmale - Stahlzunge aus gehärtetem Edelstahl
- Griff aus Aluminium
- Doppelte und beidseitige Millimeterskala auf dem Stahlblatt
- Mit 45°-Anschlag
Technische Daten - Abmessungen 150 x 40 x 1 mm
- Gewicht 175 g
- Messgenauigkeit 0,05°
- Abmessung Griff 120 x 40 x 14 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |