Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser hedue EM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Entfernungsmesser hedue EM3
Laser-Entfernungsmesser hedue EM3
Klar ablesbares und beleuchtetes Display.
Als Schlüsselanhänger haben Sie den Laser-Entfernungsmesser immer dabei und zur Hand.
Artikel-Nr.:
     C360-E811
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     E811
EAN/GTIN:
     4012589698116
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

Der kleinste Laser-Entfernungsmesser. Passt in jede Tasche!

Wiederaufladbar über USB-Anschluß.

Die fest eingebaute Li-Ion-Batterie kann über den USB-Anschluss aufgeladen werden. Hierfür benötigen Sie ein Micro-USB-Kabel, wie Sie es bestimmt bereits zu Hause haben. Deswegen liefern wir den Laser-Entfernungsmesser hedue EM3 ohne Kabel und Ladegerät, so belasten wir die Umwelt nicht mehr als nötig.

Nur eine Taste.

Die einfache Bedienung mit nur einer Taste macht Spaß. Dadurch konnten wir den Laser-Entfernungsmesser so außergewöhnlich klein halten, dass er wirklich in jeder Hosentasche oder Handtasche Platz findet.

Immer dabei.

Wenn wir diesen Laser-Entfernungsmesser noch kleiner gebaut hätten, würden Sie ihn in der Hosentasche oder Handtasche nicht mehr wiederfinden. Als Schlüsselanhänger wird der Laser-Entfernungsmesser hedue EM3 Sie zu allen beruflichen Terminen begleiten.

Merkmale

  • Distanzmessung bis 40 m.
  • Klar ablesbares und beleuchtetes Display.
  • Als Schlüsselanhänger haben Sie den Laser-Entfernungsmesser immer dabei und zur Hand.

Technische Daten

  • Messbereich 0,05 - 40 m
  • Messgenauigkeit 2 mm
  • IP-Schutzklasse IP54
  • Laserklasse II
  • Abmessungen 56 x 36 x 16 mm
  • Gewicht 23 g
  • Ablesung m / ft / in
  • Auflösung der Anzeige 0,001 m / 0,01 ft / 0'1"
  • Arbeitstemperatur 0 - 45°C
  • Lagertemperatur -10 - 45°C
  • Akku Li-Ion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.