Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großwinkel 195 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großwinkel 195 cm
Großwinkel 195 cm
Einstellbar für 45° und 90°
Artikel-Nr.:
     C360-G220
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     G220
EAN/GTIN:
     4012589712201
Suchbegriffe:
Großwinkel
großwinkel

Leicht zu Transportieren durch Klappmechanismus. Arretierbar für 45°- und 90°-Winkel.

Die Winkel lassen sich jeweils bei 45° und bei 90° fest arretieren und bieten so einen optimalen Ausgangswinkel für Ihre Gewerke. Der Großwinkel bewährt sich beispielsweise im Außenbereich beim Einmessen Ihrer Pflasterungen, Holz- und Steinterrassen, Mauer- und Zaunanlagen oder bei der Einrichtung von Abgrenzungen.

Auch im Innenbereich sind die Großwinkel vorteilhaft beim Ausrichten von Bodenbelägen oder auch beim Einmessen von Ständerwerken. Die aus 8 mm starkem Aluminium gefertigten Winkel sind robust, unbiegsam und dennoch leicht zu transportieren. Die Winkel sind zusammenklappbar und verfügen über eine Transportsicherung.

Merkmale

  • Aus Aluminium
  • Zusammenklappbar
  • Einstellbar für 45° und 90°

Technische Daten

  • Abmessungen 195 x 195 x 0,8 cm
... > HEDÜ > Winkel > Großwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
G210
ab € 57,88*
Ähnlich
Hedue
G215
ab € 75,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.