| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-L219 Herst.-Nr.: L219 EAN/GTIN: 4012589762190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreuzlinienlaser mit grünem Laserstrahl für beste Sichtbarkeit im Innenausbau. Der grüne Laserstrahl ist um ein Vielfaches besser sichtbar als ein roter Laserstrahl. Dadurch vergrößert sich der Arbeitsbereich auf bis zu 30 m ohne Laser-Empfänger. So vereinfacht er Ausricht- und Nivellierarbeiten im Innenbereich und spart ihnen viel Zeit. Der kompakt und baustellengerecht konstruierte Linienlaser überzeugt mit einer absolut sauberen Linienwiedergabe. Das Gerät ist ganz einfach und intuitiv bedienbar und verfügt trotzdem über viele nützliche Funktionen. Für Nivellierarbeiten im Sonnenlicht empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines kompatiblen Laser-Empfängers. Merkmale - Bessere Sichtbarbeit der Laserlinie im Innenbereich durch die grüne Laserdiode.
- Schnelle und exakte Selbstnivellierung über das magnetgedämpfte Pendel.
- Darstellung von Schrägen durch Abschaltung der Selbstnivellierung.
- Getrennte Schaltung der Laserdioden.
- Batteriestatusanzeige für einen rechtzeitigen Batteriewechsel.
- Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.
- Vermeidung von Messfehlern durch ein Warnsignal bei Verlassen des Selbstnivellierbereiches.
- Eine horizontale Laserlinie für Nivellieraufgaben.
- Eine vertikale Laserlinie zum Ausrichten und Fluchten.
- Verbindung aller gängigen Stative und Halterungen mit dem magnetischen Multifunktions-Adapter.
- 360°-Nachführung der Laserlinien mit dem Dreifuss.
Technische Daten - Arbeitsradius ohne Laser-Empfänger 15
- Selbstnivellierbereich horizontal 3°
- Selbstnivellierbereich vertikal 3°
- Nivelliergenauigkeit 3 mm / 10 m
- Laserklasse II
- Laserdiode 2 x 532 nm
- Betriebsdauer in Stunden 3
- Batterietyp AA
- Anzahl Batterien 3
- Arbeitstemperatur -10°C - +40°C
- Stativgewinde 5/8" + 1/4"
- IP-Schutzklasse IP54
- Gewicht 400 g
Lieferumfang - Tasche
- Prüfzeugnis
- Batterien Alkaline
- Multifunktions-Adapter
- Quickstart
- Ministativ / Adapter
- Zieltafel
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |