Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser hedue M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienlaser hedue M4
Linienlaser hedue M4
Schnelle und exakte Selbstnivellierung über das magnetgedämpfte Pendel.
Drei Laserlinien projizieren Laserkreuze auf dem Boden, unter der Decke und an vier Wänden gleichzeitig.
Lieferung in hochwertiger Tasche mit Li-ion-Akku und Ladegerät.
Artikel-Nr.:
     C360-L243
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     L243
EAN/GTIN:
     4012589762435
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser hedü
linienlaser

360°-Kreuzlinienlaser mit drei grünen Laserlinien und Li-ion Akku.

Drei grüne Laserlinien
Die drei grünen Laserlinien bieten Ihnen die beste Sichtbarkeit bei Arbeiten in Räumen. Eine 360° umlaufende Laserlinien ist Ihre Referenz für alle Nivellierarbeiten in der Horizontalen. Zusätzlich hat der Linienlaser hedue M4 zwei vertikale Laserlinien, die im rechten Winkel zueinander stehen und ebenfalls 360° ausleuchten.

Arbeitet auch im Freien
Grundsätzlich ist eine Laserlinie im Freien, bei Sonneneinstrahlung, nur schwer oder nicht sichtbar. Der Laserstrahl kann dann mit einem Laser-Empfänger empfangen werden. Somit können Sie auch ohne einen sichtbaren Laserstrahl im Freien arbeiten. Der Laser-Empfänger hedue LD2 ist als Zubehör erhältlich und kann in der Tasche des hedue M4 aufbewahrt werden.

Zwei Stativgewinde
Mit 1/4" und 5/8"-Gewinde können Sie den Linienlaser hedue M4 an praktisch allen Stativen befestigen.

QR-Code am Gerät
Der robuste Linienlaser hedue M4 ist präzise mit einer Nivelliergenauigkeit von 3 mm auf 10 m. Darauf können Sie sich verlassen, denn wir von hedue in Deutschland kalibrieren jeden Linienlaser vor der Auslieferung. Das Zertifikat können Sie über den am Gerät geklebten QR-Code abrufen.

Starker Akku
Strom erhält der Linienlaser hedue M4 durch ein 2.600 mAh großes Li-ion Batteriepaket. Das reicht für eine Laufzeit von 7 Stunden, wenn Sie alle drei Laserlinien eingeschaltet haben. Bei Betrieb mit nur einer Laserlinien hält der M4 auch länger durch.

Merkmale

  • Drei Laserlinien projizieren Laserkreuze auf dem Boden, unter der Decke und an vier Wänden gleichzeitig.
  • Bessere Sichtbarbeit der Laserlinie im Innenbereich durch die grüne Laserdiode.
  • Schnelle und exakte Selbstnivellierung über das magnetgedämpfte Pendel.
  • Darstellung von Schrägen durch Abschaltung der Selbstnivellierung.
  • Getrennte Schaltung der Laserdioden.
  • Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.
  • Vermeidung von Messfehlern durch ein Warnsignal bei Verlassen des Selbstnivellierbereiches.
  • Lieferung in hochwertiger Tasche mit Li-ion-Akku und Ladegerät.

Technische Daten

  • Selbstnivellierbereich horizontal 3,5°
  • Selbstnivellierbereich vertikal 3,5°
  • Nivelliergenauigkeit 3 mm / 10 m
  • Arbeitsradius ohne Laser-Empfänger 25 m
  • Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger 50 m
  • Laserklasse II
  • Laserdiode 3 x 515 nm
  • Breite der Laserlinie bei 8m 3 mm
  • Betriebsdauer in Stunden 7
  • Akku 2600 mAh
  • Arbeitstemperatur -10°C - +40°C
  • Lagertemperatur -15° C - +50°C
  • Stativgewinde 5/8" + 1/4"
  • IP-Schutzklasse IP 54
  • Gewicht 1100g

Lieferumfang

  • Tasche
  • Akku
  • Ladegerät
  • Quickstart
  • Prüfzeugnis
  • Zieltafel (grün)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,04*
€ 435,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,88*
€ 419,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,70*
€ 405,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,61*
€ 381,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.