Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalter L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnethalter L
Magnethalter L
Vielseitig verwendbar bei der Fixierung von Werkstücken
Artikel-Nr.:
     C360-M122
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     M122
EAN/GTIN:
     4012589771222

Vielseitig verwendbar für die Fixierung von Werkstücken

Der praktische Magnethalter hält Ihre Werkstücke zusammen bei Installation von Rohrleitungen oder beim Schweißen oder Löten.

Merkmale

  • Vielseitig verwendbar bei der Fixierung von Werkstücken
  • Mit Magnet

Technische Daten

  • Gewicht 0,6 kg
  • Abmessungen 15,8 x 10,2 x 1,8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
M120
ab € 6,24*
Ähnlich
Hedue
M124
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.