| |
|
| Artikel-Nr.: C360-M210 Herst.-Nr.: M210 EAN/GTIN: 4012589772106 |
|
|
| | |
| Anreißschablone für Dachdecker, Klempner und Spengler mit 20 Anschlagkanten von 5 bis 100 mm. Das schnelle Anreißwerkzeug für Dachdecker, Klempner und Spengler. Einfach und präzise in der Handhabung. Diese Schablone bietet 20 robuste Anschlagkanten, die in präzisen 5-mm-Intervallen angeordnet sind, um Ihnen vielfältige Markierungsmöglichkeiten von 5 bis 100 mm zu ermöglichen. Ein unverzichtbarer Bestandteil Ihrer Ausrüstung. Merkmale - Aus rostfreiem Edelstahl
- 20 Anschlagkanten in 5-mm-Intervallen
- Dauerhaft geätzte Beschriftung
Technische Daten - Messbereich 5 - 100 mm
- Abmessungen 96 x 138 mm
- Materialstärke 1 mm
- Gewicht 60 g
|
| | |
| | | |
| |