Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Mann-Schlauchwasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Mann-Schlauchwasserwaage
1-Mann-Schlauchwasserwaage
3-Ton Akustik
1-Mann-Schlauchwasserwaage
1-Mann-Schlauchwasserwaage
Artikel-Nr.:
     C360-M420
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     M420
EAN/GTIN:
     4012589774209
Suchbegriffe:
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage
Schlauchwasserwaage
schlauchwasserwaage 20 m

Elektronische Schlauchwasserwaage mit 3-Ton Akustik

Mit der elektronischen Schlauchwasserwaage ist es möglich, eine ganze Etage alleine zu vermessen. Durch die eingebaute 3-Ton Akustik ertönt ein deutliches Signal, wenn der Wasserpegel die Messmarke erreicht hat. Mit Hilfe der anderen Töne lässt sich leicht feststellen, ob der Wasserpegel zu hoch oder zu niedrig ist. Ein Sichtkontakt zum Gerät ist daher nicht erforderlich. So können Messpunkte bequem von Raum zu Raum übertragen werden.

Merkmale

  • 3-Ton Akustik
  • Alleine nutzbar

Technische Daten

  • Messgenauigkeit 1 mm / 20 m
  • Batterietyp 9 V
  • Anzahl Batterien 1

Lieferumfang

  • Batterien Alkaline
  • Koffer
  • 20 m Schlauch
  • Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: schlauch wasserwaage
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.