Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Wasserwaage hedue DL2 60 cm mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Wasserwaage hedue DL2 60 cm mit Magnet
Digitale Wasserwaage hedue DL2 60 cm mit Magnet
Mit Magnet
Gut ablesbares Display, das sich automatisch bei Überkopf-Messungen dreht
Misst Neigungen in Grad, Prozent, Millimeter/Meter oder Inch/Fuß
Gefräste Messfläche
Ist bereits vorkalibriert
Artikel-Nr.:
     C360-M553
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     M553
EAN/GTIN:
     4012589775534
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage

Mit extra starkem Aluprofil und einer gefrästen Messfläche

Die digitale Wasserwaage hedue DL2 liefert präzise Messergebnisse in Grad und Millimeter. Das verstärkte Aluminiumprofil garantiert eine einwandfreie Auflage am Werkstück, sowohl horizontal als auch vertikal.

Das benutzerfreundliche Display lässt sich dank der schaltbaren Beleuchtung in jeder Lage gut ablesen. Bei Überkopf-Messungen dreht sich die Anzeige automatisch mit, wodurch Ablesefehler minimiert werden. Zuästzlich gibt die DL2 bei einer Annährung an 0 oder 90° ein akustisches Signal wieder, was das Messen zusätzlich erleichtert.

Merkmale

  • Mit verstärktem Aluminiumprofil
  • Misst Neigungen in Grad, Prozent, Millimeter/Meter oder Inch/Fuß
  • Gut ablesbares Display, das sich automatisch bei Überkopf-Messungen dreht
  • Ist bereits vorkalibriert
  • Mit akustischem Signal
  • Gefräste Messfläche
  • Für Absolut- und Relativmessungen
  • Mit Magnet
  • Messwerte über Hold-Taste einfrierbar

Technische Daten

  • Abmessungen 600 x 25 x 60 mm
  • Messbereich 4 x 90°
  • Ablesung 0,1°
  • Anzahl Batterien 2
  • Lagertemperatur -20°C - +70°C
  • IP-Schutzklasse IP40
  • Messgenauigkeit 0°/90°=0,1°; 1°-89°=0,2°
  • Empfindlichkeit der Libelle 0,029°
  • Batterietyp AAA
  • Arbeitstemperatur -10°C - +50°C

Lieferumfang

  • Tasche
  • Batterien Alkaline
  • Quickstart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
M552
ab € 51,61*
Ähnlich
Hedue
M554
ab € 66,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.