Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreissgerät Alpha Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreissgerät Alpha Set
Anreissgerät Alpha Set
Der Alphawinkel kann bei allen Abbundarten verwendet werden.
Dauerhaft geätzte Skalierung
Sehr elastisch dank Federstahl
Mit Anreißlöchern
Artikel-Nr.:
     C360-M900d
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     M900d
EAN/GTIN:
     4012589779099
Suchbegriffe:
Alphawinkel
Anreiß-Kombigerät
Anreißkombigerät
Buchenholzschmiege

Das beliebte Anreißgeräte Set mit Anreissgerät Alpha, Buchenholzschmiege und Zimmermannswinkel.

Hedue Anreißgerät Alpha Classic im Set mit einer hochwertigen Schmiege aus Buche, mit geschlitzter Zunge, und einem Top-Zimmermannswinkel aus rostfreiem Edelstahl (Federstahl) in nahtloser Ausführung, mit Anreißlöchern und Millimeterskalen auf beiden Seiten des langen Schenkels.

Merkmale

  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Drei hochwertige Zimmermannswerkzeuge in einem Set
  • Der Alphawinkel kann bei allen Abbundarten verwendet werden.
  • Dauerhaft geätzte Skalierung
  • Sehr elastisch dank Federstahl
  • Mit Anreißlöchern

Technische Daten

  • Abmessungen 430 x 790 x 5 mm
  • Messgenauigkeit 0,005 mm / 1 cm

Lieferumfang

  • Anreissgerät Alpha Classic
  • Buchenholzschmiege 50 cm
  • Zimmermannswinkel hedue ZN 800 mm mit mm-Skala Typ A und Anreißlöcher
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
M900
ab € 40,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.