Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreissgerät Alpha Classic mit Inch-Skalierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreissgerät Alpha Classic mit Inch-Skalierung
Anreissgerät Alpha Classic mit Inch-Skalierung
Mit Inch-Skalierung
Mit Anreißlöchern
Artikel-Nr.:
     C360-M909
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     M909
EAN/GTIN:
     4012589821101
Suchbegriffe:
Alphawinkel
Anreiß-Kombigerät
Anreißkombigerät
alphawinkel hedü

Das bewährte und beliebte Anreißgerät Alpha (Alphawinkel) für den Abbund in der Zimmerei.

Zu den schnellsten Anreißmethoden gehört das Anreißen mit dem Anreißgerät Alpha, auch Alphawinkel genannt. Der Alphawinkel kann bei allen Abbundarten verwendet werden und hat sich tausendfach bewährt, sowohl beim Anreißen von Schiftern, Gratsparren und geraden Treppen, als auch beim Anreißen von einfachen und doppelten Versätzen. Stellschmiegen und ähnliche Hilfsmittel werden nicht mehr benötigt.

 

Merkmale

  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Der Alphawinkel kann bei allen Abbundarten verwendet werden.
  • Dauerhaft geätzte Skalierung
  • Mit Anreißlöchern
  • Mit Inch-Skalierung

Technische Daten

  • Abmessungen 430 x 795 x 5 mm
  • Teilungsabstand 0,5°
  • Messgenauigkeit 0,1
Weitere Suchbegriffe: alphawinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
M900
ab € 41,08*
Ähnlich
Hedue
M901
ab € 58,66*
Ähnlich
Hedue
M920
ab € 68,36*
Ähnlich
Hedue
M908
ab € 38,42*
Ähnlich
Hedue
M910
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.