Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

systainer mit Einlage für Rotationslaser und Baulaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
systainer mit Einlage für Rotationslaser und Baulaser
systainer mit Einlage für Rotationslaser und Baulaser
Lieferung im Transport- und Aufbewahrungssystem systainer. Inklusive Laser-Empfänger mit Halterung, Fernbedienung, USB-Ladekabel und USB-Ladegerät.
Artikel-Nr.:
     C360-R001
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     R001
EAN/GTIN:
     4012589820012
Suchbegriffe:
Baulaser
Rotationslaser
Systainer
Systemkoffer

systainer mit Einlage für Rotationslaser und Baulaser.

Merkmale

    Technische Daten

    • Gewicht 1,9 kg
    • Abmessungen 210 x 400 x 300 mm
    Weitere Suchbegriffe: hedü rotationslaser, baulaser
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,55*
    € 97,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,75*
    € 91,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 74,09*
    € 88,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,67*
    € 86,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,18*
    € 82,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,85*
    € 70,03
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hedue
    10093
    ab € 28,92*
    Ähnlich
    Hedue
    10151
    ab € 29,17*
    Ähnlich
    Hedue
    10135
    ab € 29,10*
    Ähnlich
    Hedue
    10117
    ab € 44,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.