| |
|
| Artikel-Nr.: C360-R034 Herst.-Nr.: R034 EAN/GTIN: 4012589820340 |
| |
|
| | |
| Millimeter-Anzeige der Abweichung zum Laserstrahl. Geeignet für Rotationslaser mit rotem oder grünem Laserstrahl. Die digitale Anzeige ermöglicht ein schnelles Messen und Korrigieren von Höhendifferenzen. Der große Empfangsbereich von 127 mm ist dabei eine zusätzliche Hilfe. Der Abstand zur Laserlinie wird in mm oder inch angezeigt. Das robuste Gehäuse des Laser-Empfängers hedue E4 ist mit Gummi ummantelt und nach IP66 gegen Staub und Stritzwasser geschützt. Der Laser-Empfänger hedue E4 ist sowohl für Rotationslaser mit rotem oder grünem Laserstrahl geeignet. +nbsp; Merkmale - Im Display sehen Sie den Abstand zur Laserlinie in mm oder inch.
- Umschaltung der Empfangs-Empfindlichkeit (grob/fein)
- Schlag- und fallgeschützt durch ummanteltes Gehäuse
- Mit optischem und akustischem Signal
- Mit Magnethalterung zur Befestigung an Trägern
- Mit integrieter Wasserwaage zur optimalen Ausrichtung
- Mit Display auf Vorder- und Rückseite
- Für Rotationslaser mit grüner Laserdiode
- Für Rotationslaser mit roter Laserdiode
- Befestigung an Messlatten mit der Universalhalterung.
- Frei wählbarer Nullpunkt innerhalb des Empfangsbereichs.
Technische Daten - Abmessungen 160 x 72 x 32 mm
- Batterietyp AA
- Anzahl Batterien 2
- IP-Schutzklasse IP66
- Messgenauigkeit 1 mm
- Arbeitsbereich 600 m
Lieferumfang - Batterien
- Universalhalterung
|
| | |
| | | |
| |