| |
|
| Artikel-Nr.: C360-R143 Herst.-Nr.: R143 EAN/GTIN: 4012589821439 |
| |
|
| | |
| Selbstnivellierender Rotationslaser mit Standard-Batterien und Prüfzeugnis. Für alle horizontalen Nivellierarbeiten.
QR-Code am Gerät. Der kompakte Baulaser hedue Q1 ist präzise mit einer Nivelliergenauigkeit von 1 mm auf 10 m. Darauf können Sie sich verlassen, denn wir von hedue in Deutschland kalibrieren jeden Rotationslaser vor der Auslieferung. Das Zertifikat können Sie über den am Gerät geklebten QR-Code abrufen. Betrieb mit Standard-Batterien! Strom erhält der Rotationslaser hedue Q1 durch vier Batterien vom Typ AA. Das Batteriefach ist leicht zu öffnen, die Batterien einfach zu entnehmen. Entnehmen Sie die Batterien auch, wenn Sie den Baulaser für eine längere Zeit nicht benutzen, so schützen Sie die wertvolle Elektronik vor der Beschädigung durch auslaufende Batterien. Einfache Bedienung. Dieser Rotationslaser hat eine radikal vereinfachte Bedienung. Am Baulaser selbst gibt es nur zwei Tasten, nämlich Ein/Aus und Anti-Shake. Dies ist für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichend. Mit der optionalen Fernbedienung werden drei zusätzliche Funktionen bereitgestellt: - Die Linienfunktion, hier projiziert der Rotationslaser eine kurze Laserlinie. Die Laserlinie ist besser sichtbar als der rotierende Laserstrahl, was bei einigen Arbeiten im Innenausbau sinnvoll sein kann.
- Die Pause-Taste schaltet vorübergehend den Laserstrahl aus. Die Nivellierüberwachung bleibt jedoch aktiv.
- Die manuelle Neigung für eine bis 5° geneigte Laserlinie.
Merkmale - Regengeschütztes Gehäuse.
- Verwendbar auf Stativen und Wandhalterungen mit 5/8"-Gewinde.
- Geprüfte Genauigkeit mit kostenlosem Zertifikat am Gerät. (QR-Code mit Smartphone lesbar.)
- Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.
- Horizontale Selbstnivellierung durch Stellmotoren bis 5° Schräge.
- Leicht zugängliches Batteriefach und Stromversorgung durch Standard-Batterien.
- Rotationslaser in Tasche mit Batterien und Laser-Empfänger mit Halterung.
Technische Daten - Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger 500 m
- Selbstnivellierbereich horizontal 5°
- Nivelliergenauigkeit 1 mm / 10 m
- Rotationsgeschwindigkeiten U/min 600
- Laserklasse II
- Laserdiode 635 nm
- Öffnungswinkel der Linienfunktion 10°, 25°, 50°
- IP-Schutzklasse IP54
- Empfangsbereich der Fernbedienung 20 m, 360°
- Batterietyp AA
- Anzahl Batterien 4
- Betriebsdauer in Stunden 10
- Stativgewinde 5/8"
- Arbeitstemperatur -10°C - +45°C
- Gewicht 1,2 kg
Lieferumfang - Koffer
- Prüfzeugnis
- Laser-Empfänger hedue E2
- Batterien
- Quickstart
|
| | |
| | | |
| |