Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser hedue S3 im systainer mit Empfänger E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser hedue S3 im systainer mit Empfänger E4
Rotationslaser hedue S3 im systainer mit Empfänger E4
Der digitale Laser-Empfänger zeigt den Höhenunterschied zur Laserlinie in mm oder inch.
Flexibilität beim Aufladen dank Micro-USB-Ladebuchse.
Erhöhter Schutz durch die integrierte Laserkopfabdeckung.
Lieferung im Transport- und Aufbewahrungssystem systainer. Inklusive Laser-Empfänger mit Halterung, Fernbedienung, USB-Ladekabel und USB-Ladegerät.
Artikel-Nr.:
     C360-R190
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     R190
EAN/GTIN:
     4012589821903

Digitaler 2-Achsen-Neigungslaser für präzise Nivellierarbeiten mit einfacher Vorgabe der Neigung in Prozent.

Digitale Einstellung der Neigung (Neigungslaser).
Bei dem Rotationslaser hedue S3 können Sie den gewünschten Prozentwert der Neigung im Display vorwählen. Die Stellmotoren kippen dann die Achse automatisch auf diese Neigung. Sie können sowohl die X-Achse als auch die Y-Achse neigen und zwar jeweils bis 10%. Beide Achsen zusammen können Sie in der Summe bis 13% neigen.+nbsp;

Zwei Stativgewinde.
Der Rotationslaser hedue S3 hat jeweils ein Stativgewinde für den horizontalen und vertikalen Einsatz auf einem Stativ.

QR-Code am Gerät.
Der robuste Baulaser hedue S3 ist präzise mit einer Nivelliergenauigkeit von 1 mm auf 10 m. Darauf können Sie sich verlassen, denn wir von hedue in Deutschland kalibrieren jeden Rotationslaser vor der Auslieferung. Das Zertifikat können Sie über den am Gerät geklebten QR-Code abrufen.+nbsp;

Energie für eine ganze Arbeitswoche.
Strom erhält der Rotationslaser hedue S3 durch ein 8.800 mAh großes Li-Ion-Batteriepaket. Das reicht für eine Laufzeit von 60 Stunden und kann über den USB-Anschluss wieder aufgeladen werden.

Einfache Bedienung.
Dieser Rotationslaser hat eine radikal vereinfachte Bedienung. Am Baulaser selbst gibt es nur drei Tasten: Ein/Aus, Anti-Shake und eine Taste für die Wahl der Laserklasse. Nur mit der Fernbedienung werden zusätzliche Funktionen bereitgestellt. So ist es möglich einem gelegentlichen Anwender das Gerät ohne Fernbedienung zu überlassen. Sie haben dann die Sicherheit, dass das Gerät nur in der selbstnivellierenden Rotation betrieben werden kann. Durch falsche Bedienung verursachte Fehlmessungen sind dann ausgeschlossen.

Merkmale

  • Horizontale und vertikale Selbstnivellierung durch Stellmotoren bis 5° Schräge.
  • Regengeschütztes Gehäuse.
  • Nachführen von Laserlinien mit der Linienfunktion.
  • Lieferung im Transport- und Aufbewahrungssystem systainer. Inklusive Laser-Empfänger mit Halterung, Fernbedienung, USB-Ladekabel und USB-Ladegerät.
  • Verwendbar auf Stativen und Wandhalterungen mit 5/8"-Gewinde.
  • Geprüfte Genauigkeit mit kostenlosem Zertifikat am Gerät. (QR-Code mit Smartphone lesbar.)
  • Längere Laufleistung und erhöhte Sicherheit mit der Pause-Taste.
  • Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.
  • Nutzbar ohne Sicherheitsbeschränkungen dank der unbedenklichen Laserklasse II.
  • Zusätzlicher Referenzstrahl
  • Stativgewinde horizontal und vertikal.
  • Schnelles und exaktes Ausrichten über die Visiereinrichtung.
  • Ruhiger und materialschoneneder Riemenantrieb.
  • Mit Ladestandsanzeige.
  • Erhöhter Schutz durch die integrierte Laserkopfabdeckung.
  • Lange Betriebsdauer dank integriertem Li-Ion Akku.
  • Flexibilität beim Aufladen dank Micro-USB-Ladebuchse.
  • Digitale Neigung der X- und Y-Achse mit prozentualer Vorgabe.
  • Der digitale Laser-Empfänger zeigt den Höhenunterschied zur Laserlinie in mm oder inch.

Technische Daten

  • Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger 500 m
  • Selbstnivellierbereich horizontal 5°
  • Selbstnivellierbereich vertikal 5°
  • Neigungswinkel 10%
  • Nivelliergenauigkeit 0,6 mm / 10 m
  • Rotationsgeschwindigkeiten U/min 600
  • Laserklasse II
  • Laserdiode 635 nm
  • IP-Schutzklasse IP54
  • Empfangsbereich der Fernbedienung 20 m, 360°
  • Akku Li-Ion
  • Anzahl Batterien 1
  • Betriebsdauer in Stunden 60
  • Stativgewinde 5/8"
  • Arbeitstemperatur -20°C - +50°C
  • Netzstecker Typ C

Lieferumfang

  • Laser-Empfänger hedue E4 (rot)
  • Prüfzeugnis
  • systainer T-Loc III
  • Fernbedienung
  • Akku
  • Ladegerät
  • KFZ-Ladegerät
  • Quickstart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,59*
€ 1.166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,73*
€ 1.083,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 879,32*
€ 1.046,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,44*
€ 1.023,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,84*
€ 1.001,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,58*
€ 976,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
R187
ab € 644,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.