| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-S311 Herst.-Nr.: S311 EAN/GTIN: 4012589833111 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Messen der Glasstärke von Scheiben oder Isolierverglasungen Der GlassCheck eignet sich zur Messung der Gesamtglasstärke von Scheiben oder Isolierverglasungen im eingebauten Zustand. Es können Stärken von bis zu 120 mm gemessen werden. Zusätzlich ist in dieses Gerät ein optischer Glasdickenmesser integriert. Dadurch ist es möglich, die Glasdicke der einzelnen Scheiben abzulesen. Merkmale - Aus Kunststoff gefertigt
- Dickenmessung von Einfach- und Isolierglas
- Messung von Glasdicken durch Spiegelung in der Scheibe
- Auch für bereits eingebaut Scheiben nutzbar
Technische Daten - Messbereich 0 - 120 mm
- Abmessungen 315 x 270 mm
- Gewicht 376 g
Lieferumfang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |