| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-S422 Herst.-Nr.: S422 EAN/GTIN: 4012589834224 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Robuster Telekskopmessstab zum Messen lichter Maße. Einfach den Teleskopmessstab anlegen und ausziehen. Das Maß kann bequem auf der Analoganzeige abgelesen werden. Zwei Libellen erleichtern das Ausrichten in horizontaler und vertikaler Lage. Merkmale - Mit zwei Libellen zur Kontrolle von horizontalen und vertikalen Messungen
- Aus Aluminium
- Mit Millimeterskala
- Große leicht ablesbare Skala
Technische Daten - Messbereich 75 - 300 cm
- Ablesung 1 mm
- Gewicht 1,1 kg
Lieferumfang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |