Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellierlatte 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivellierlatte 4 m
Nivellierlatte 4 m
E-Teilung auf der Vorderseite, Millimetereinteilung auf der Rückseite
E-Teilung auf der Vorderseite, Millimetereinteilung auf der Rückseite
Artikel-Nr.:
     C360-S504
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     S504
EAN/GTIN:
     4012589835047
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
nivellierlatte

Teleskopnivellierlatten aus eloxierten Aluminium-Profilrohren

Eine robuste Nivellierlatte aus eloxierten Aluminium-Profilen mit Teleskopauszug. Geeignet sowohl für Nivellierarbeiten auf Baustellen oder im Gelände als auch zum Messen von lichten Maßen. Auf der Vorderseite ist eine E-Teilung zum Nivellieren aufgebracht und auf der Rückseite Millimeterteilung zum Messen von Höhen und Breiten. 

Zum Messen von lichten Maßen mit der Millimeterteilung werden die Elemente nacheinander bis zum Messpunkt ausgefahren. Das Messergebnis ist dann ganz bequem am Übergang zum nächsten Element ablesbar. Mithilfe der Libelle bringen Sie die Teleskop-Nivellier/Messlatte immer in die richtige Position.

Merkmale

  • Genauigkeit entsprechend DIN 18703
  • E-Teilung auf der Vorderseite, Millimetereinteilung auf der Rückseite

Technische Daten

  • Minimale Höhe 1,20 m
  • Maximale Höhe 4,00 m

Lieferumfang

  • Etui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
S503
ab € 23,80*
Ähnlich
Hedue
S505
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.