Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenspinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenspinne
Treppenspinne
Aus gehärtetem Stahl
Einfaches Abtasten der Form von Treppenstufen.
Artikel-Nr.:
     C360-T500
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     T500
EAN/GTIN:
     4012589845008
Suchbegriffe:
Treppenlehre
Treppenspinne
treppenspinne hedü
treppenlehre

Mit sechs Tastlehren aus gehärtetem Federstahlband

Mit der Treppenspinne, auch Treppenlehre genannt, lässt sich jede Form von Treppenstufe einfach abgreifen. Die Treppenspinne eignet sich daher perfekt für das Anfertigen von Schablonen. Die 60, 80 und 100 cm langen Tastlehren sind drehbar im Mittelpunkt verbunden.

Merkmale

  • Aus gehärtetem Stahl
  • Mit Anschlag
  • Einfaches Abtasten der Form von Treppenstufen.

Technische Daten

    Lieferumfang

    • Holzkasten
    • Tastlehren 2 x 60 cm / 2 x 80 cm / 2 x 100 cm
    Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 45,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,45*
    € 69,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,68*
    € 66,26
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 54,22*
    € 64,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,33*
    € 62,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,73*
    € 59,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,04*
    € 57,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,90*
    € 57,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hedue
    T510
    ab € 55,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.