Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Schmiege 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Schmiege 600 mm
Aluminium-Schmiege 600 mm
Aluminium-Schmiege 600 mm
Artikel-Nr.:
     C360-T860
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     T860
EAN/GTIN:
     4012589848603
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
schmiege 600 mm
schmiege

Mit Klemmhebel zum Fixieren der Schenkel

Schwere Qualitätsschmiege mit großem Klemmhebel zum stabilen Fixieren der Schenkel. Sämtliche Verschraubungen sind versenkt sodass eine saubere und einwandfreie Auflage möglich ist.

Merkmale

  • Schenkel sind durch einen großen Klemmhebel fixierbar
  • Für große Abmessungen geeignet

Technische Daten

  • Abmessungen 600 x 50 mm
  • Gewicht 770 g
Weitere Suchbegriffe: hedü schmiege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.