Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofi
Winkelprofi
Für Innen- und Außenwinkel geeignet
Automatisch Winkelhalbierende durch die Mittelschiene für perfekte Gehrungsschnitte
Abnehmen und Übertragen von Winkeln
Artikel-Nr.:
     C360-W450
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     W450
EAN/GTIN:
     4012589874503
Suchbegriffe:
Alphawinkel
Anreiß-Kombigerät
Anreißkombigerät
alphawinkel hedü

Kombiniert Winkelmesser, Anreißgerät und Schmiege in einem Gerät

Der Winkelprofi ist eine +quot;3 in 1+quot; - Kombination aus Winkelmesser, Anreißgerät und Schmiege. Sowohl Innen- als auch Außenwinkel können bequem abgenommen werden. Perfekte Gehrungsschnitte sind dank der automatischen Winkelhalbierenden ebenfalls kein Problem. Kein anderes Gerät bietet eine solch hohe Flexibilität bei der Messung von Winkeln.

Merkmale

  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Abnehmen und Übertragen von Winkeln
  • Für Innen- und Außenwinkel geeignet
  • Automatisch Winkelhalbierende durch die Mittelschiene für perfekte Gehrungsschnitte

Technische Daten

  • Abmessungen 780 x 75 x 20 mm
  • Skalierung 0° - 160° / 15° - 180°
  • Gewicht 0,80 kg
Weitere Suchbegriffe: alphawinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.