Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser 600 mm
Gradmesser 600 mm
Aus mattverchromtem Stahl
Dauerhaft geätzte Skalierung
Artikel-Nr.:
     C360-W960
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     W960
EAN/GTIN:
     4012589879607
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Zum schnellen Messen und Anreißen von Winkeln

Der Gradmesser ist der ideale Helfer für Tischler, Schlosser und Metall- bzw. Innenausbauer und eignet sich zum Messen von Winkelgeraden von 0 - 180°.

Merkmale

  • Mit Feststellschraube
  • Aus mattverchromtem Stahl
  • Dauerhaft geätzte Skalierung

Technische Daten

  • Messbereich 0° - 180°
  • Bogendurchmesser 300 mm
  • Länge 600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
W912
ab € 11,48*
Ähnlich
Hedue
W915
ab € 15,30*
Ähnlich
Hedue
W920
ab € 16,83*
Ähnlich
Hedue
W930
ab € 24,54*
Ähnlich
Hedue
W950
ab € 45,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.