Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Maßband 2 m, von links nach rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebendes Maßband 2 m, von links nach rechts
Selbstklebendes Maßband 2 m, von links nach rechts
Klebt auf fast allen Oberflächen
Aus Stahl gefertigt
Artikel-Nr.:
     C360-X120
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     X120
EAN/GTIN:
     4012589881204
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
skalenmaßband 40x2000 mm

Zum Nachrüsten von Werkbänken oder Maschienen

Das selbstklebende Maßband hält auf fast allen Oberflächen wie Kunststoff, Metall oder Holz und eignet sich daher+nbsp;zum Nachrüsten von+nbsp;Werkbänken, Maschinen oder Zuschneidetischen mit einer Maßskala. Das Maßband kann mit einer Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Merkmale

  • Aus Stahl gefertigt
  • Skalierung von links nach rechts
  • Weiß lackierte Oberfläche
  • Klebt auf fast allen Oberflächen
  • Zweifarbige Skalierung

Technische Daten

  • Länge 2 m
  • Querschnitt 13 x 0,4 mm
  • Teilungsabstand 1 mm
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß stahl, haftbandmaß 2m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
X110
ab € 3,97*
Ähnlich
Hedue
X111
ab € 5,25*
Ähnlich
Hedue
X190
ab € 27,95*
Ähnlich
Hedue
X191
ab € 30,79*
Ähnlich
Hedue
X121
ab € 9,57*
Ähnlich
Hedue
X192
ab € 52,59*
Ähnlich
Hedue
X193
ab € 57,65*
Ähnlich
Hedue
X194
ab € 67,97*
Ähnlich
Hedue
X196
ab € 79,70*
Ähnlich
Hedue
X150
ab € 9,81*
Ähnlich
Hedue
X151
ab € 20,24*
Ähnlich
Hedue
X198
ab € 132,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.