Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß 3m x 19mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß 3m x 19mm SB
Taschenbandmaß 3m x 19mm SB
Mit Bandstopptaste und automatischem Bandrücklauf
Mit Gürtelclip
Artikel-Nr.:
     C360-X743
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     X743
EAN/GTIN:
     4012589887435
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3 meter
taschenbandmass

Hochwertiges Edelstahlgehäuse mit Bandstopptaste und automatischem Bandrücklauf

Das Taschenbandmaß besitzt ein nylonbeschichtetes Stahlband mit leicht ablesbaren roten Zehnerzahlen. Eine Bandstopptaste mit automatischen Rücklauf sowie ein Gürtelclip sorgen für zusätzlichen Komfort.

Merkmale

  • Nylonbeschichtetes Stahlband mit roten Zehnerzahlen
  • Mit Bandstopptaste und automatischem Bandrücklauf
  • Puffer am Bandeinlauf
  • Mit Gürtelclip

Technische Daten

  • Länge 3 m
  • Querschnitt 19 x 0,4 mm
  • Genauigkeitsklasse II
  • Genauigkeitsklasse II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.