Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel hedue ZP 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel hedue ZP 700 mm
Zimmermannswinkel hedue ZP 700 mm
Ohne Millimeterskala
Sehr elastisch dank Federstahl
Artikel-Nr.:
     C360-Z070
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     Z070
EAN/GTIN:
     4012589900707
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel

Punktgeschweißter Zimmermannswinkel aus rostfreiem Edelstahl

Der punktgeschweißte Zimmermannswinkel ist aus Edelstahl gefertigt, wodurch er besonders rost- und säuregeschützt, sowie überaus resistent gegen Umwelteinflüsse ist.

Dank des verwendeten Federstahls verfügt dieser Winkel über eine sehr hohe Elastizität, wodurch er sich ohne bleibende Verformungen biegen lässt. Der Winkel kann somit problemlos an Werkstücke angeschmiegt werden und kehrt anschließend in seinen Ausgangszustand zurück.

Die hohe und dauerhafte Genauigkeit wird unter Anderem durch die mehrfache Punktschweißung der Schenkel erreicht. 

Bei der Herstellung und Ausarbeitung von Holzverbindungen kommt der Zimmermannswinkel zum Einsatz. Bauteile und Anbauteile können exakt ausgerichtet werden. Zudem eignet sich das Gerät zum Anreißen und zur Bemaßung.

Merkmale

  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Bruchfeste 4-Punkt Schweißverbindung
  • Sehr elastisch dank Federstahl

Technische Daten

  • Abmessungen 700 x 300 x 1,3mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,028°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
Z100
ab € 13,74*
Ähnlich
Hedue
Z101
ab € 15,03*
Ähnlich
Hedue
Z060
ab € 9,83*
Ähnlich
Hedue
Z061
ab € 11,36*
Ähnlich
Hedue
Z071
ab € 12,20*
Ähnlich
Hedue
Z080
ab € 11,96*
Ähnlich
Hedue
Z081
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.