Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Kannen
>
Isolierkanne
>
Artikel
Emsa Samba Isolierkanne mit Quick Press Verschluss, 1,0l, lavendel-transluzent
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3601-505126
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
505126
EAN/GTIN:
4009049231594
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
SAMBA Isolierkanne 1,0 L Lavendel Transluzent - Europas meistverkaufte Isolierkanne - QUICK PRESS Verschluss - Leichtes und bequemes ™ffnen durch einfachen Knopfdruck im Deckel - 100 % dicht - Absolut robuste Oberfl„che - In 16 modernen Trendfarben verfügbar
... >
Emsa
>
Heiß & Kalt genießen
>
Isolierkannen & Teekannen
Weitere Suchbegriffe:
emsa isolierkanne 1,0 l
,
isolier kanne
,
isolier-kanne 1 l
,
Kaffee
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,71*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,43*
€ 38,5917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,81*
€ 35,4739
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,30*
€ 34,867
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa Samba Isolierkanne mit Quick Press Verschluss, 1,0l, eisblau-transluzent
Emsa
505124
ab € 23,65*
Ähnlich
Emsa Samba Isolierkanne mit Quick Press Verschluss, 1,0l, weiss-transluzent
Emsa
504687
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen