Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Gefrierdosen
>
Haushalts-Gefrierboxen
>
Artikel
Emsa Clip & Close Frischhaltedose, Glas, rechteckig, 17,5 x 12,5 x 5,9 cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3601-513918
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
513918
EAN/GTIN:
4009049365213
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
CLIP & CLOSE Glas - neu mit roter Dichtung - 0,5 L rechteckig - Borosilikatglas, 420 §C ofenfest - FRISCHE-Dichtung: 100% hygienisch, 100% dicht, 100% unbedenklich - Made in Germany
... >
Emsa
>
Frische garantieren
>
Frischhaltedosen
Weitere Suchbegriffe:
Kühlschrank-Dosen
,
Kühlschrankdosen
,
Haushalts-Gefrierbehälter
,
Haushalts-Gefrierboxen
,
Haushalts-Gefrierdosen
,
Universal-Vorratsbehälter
,
Universal-Vorratsboxen
,
Universal-Vorratsdosen
,
emsa frischhaltebox glas
,
haushalts-gefrierboxen emsa
,
haushalts-gefrierboxen glas
,
Aufbewahrung Glas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,49*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,62004*
€ 61,42785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,30*
€ 61,047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,94*
€ 57,0486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,98*
€ 55,9062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,70002*
€ 54,38302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,49*
€ 45,8031
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Aufschnittbox, 2-teilig, 0,6l
Emsa
513576
ab € 5,69*
Ähnlich
Emsa Clip & Close Frischhaltedose, Glas, quadratisch, 1,0 x 11,0 x 5,9 cm
Emsa
513917
ab € 25,87002*
Ähnlich
Emsa Clip & Close Frischhaltedose, Glas, quadratisch, 17,5 x 17,5 x 6,8 cm
Emsa
513919
ab € 33,91*
Ähnlich
Emsa Clip & Close Frischhaltedose, Glas, rechteckig, 34,0 x 23,5 x 7,6 cm
Emsa
513922
ab € 32,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen