Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Gefrierdosen
>
Haushalts-Gefrierboxen
>
Artikel
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedosen, Set 7-teilig - 0,15l / 0,25l / 0,557 / 0,55l (mit Eins„tzen) / 1,00l / 2,30l
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3601-515562
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
515562
EAN/GTIN:
4009049402840
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
CLIP&CLOSE 2.0 7er Set 0,15/.../2,30 L
... >
Emsa
>
Frische garantieren
>
Frischhaltedosen
Weitere Suchbegriffe:
Kühlschrank-Dosen
,
Kühlschrankdosen
,
Haushalts-Gefrierbehälter
,
Haushalts-Gefrierboxen
,
Haushalts-Gefrierdosen
,
Universal-Vorratsbehälter
,
Universal-Vorratsboxen
,
Universal-Vorratsdosen
,
haushalts-gefrierboxen emsa
,
universal vorratsboxen
,
frischhaltedose 0,15l
,
Frischaltedose
,
Aufbewahrungsdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,21*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 17,3025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,69*
€ 105,5411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,11*
€ 102,4709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,53*
€ 99,4007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,23*
€ 96,6637
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,21*
€ 82,3599
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedosen Set 3-teilig, 0,55l, grün
Emsa
515583
ab € 7,10*
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedosen Set 3-teilig, 0,55l, himbeer
Emsa
515582
ab € 6,30*
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedosen Set 3-teilig, 1,2l, gestapelt
Emsa
515645
ab € 9,795*
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedosen, Set 3-teilig, 0,55l und 1,00l und 2,30l, grün
Emsa
515585
ab € 13,31*
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedosen, Set 3-teilig, 0,55l und 1,00l und 2,30l, himbeer
Emsa
515584
ab € 8,825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen