Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Trinkflaschen
>
Isolierflasche
>
Artikel
Emsa Senator Sleeve Isolierflasche mit Safe Loc Verschluss, 1,0l, Manschette schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3601-515714
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
515714
EAN/GTIN:
4009049406169
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
emsa isolierflasche 1l
SENATOR Isoflasche 1,0 L Mansch. schwarz - Hochwertiger, vakuumisolierter Edelstahlkolben, absolut robust - Hochwertige, attraktive Silikonmanschette - SAFE LOC Verschluss - 100 % dicht - Mit isoliertem Trinkbecher
... >
Emsa
>
Mobil genießen
>
Isolierflaschen
Weitere Suchbegriffe:
isolier flasche
,
isolierflasche 1l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emsa Mobility Isolier Speisegef„á mit Basic Schraubverschluss, 1,2l, schwarz und anthraziz
Emsa
509244
ab € 24,50*
Zubehör
Emsa Mobility Isolierflasche mit Safe Loc Verschluss, 0,5l, schwarz und anthrazit
Emsa
509237
ab € 21,349*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen