Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Kannen
>
Isolierkanne
>
Artikel
Emsa Mambo Isolierkanne mit Quick Tip Verschluss, 1,0l, hochglanz-weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3601-517004
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
517004
EAN/GTIN:
4009049431109
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
MAMBO Isolierkanne 1,0 L Hochglanz-weiss - Patentierter Quick Tip Verschluss - Einhandbedienung, portionsgenau - Gutes Ausgieáverhalten - 100% dicht
... >
Emsa
>
Heiß & Kalt genießen
>
Isolierkannen & Teekannen
Weitere Suchbegriffe:
emsa isolierkanne 1l weiß
,
isolier kanne
,
isolier-kanne 1 l
,
Kaffee
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa Mambo Isolierkanne mit Quick Tip Verschluss, 1,0l, hochglanz-rot
Emsa
517007
ab € 9,90*
Ähnlich
Emsa Mambo Isolierkanne mit Quick Tip Verschluss, 1,0l, hochglanz-schwarz
Emsa
517005
ab € 10,40*
Ähnlich
Emsa Mambo Isolierkanne mit Quick Tip Verschluss, 1,5l, hochglanz-hellgrün
Emsa
517010
ab € 32,16*
Ähnlich
Emsa Mambo Isolierkanne mit Quick Tip Verschluss, 1,5l, hochglanz-rot
Emsa
517011
ab € 15,30*
Ähnlich
Emsa Mambo Isolierkanne mit Quick Tip Verschluss, 1,5l, hochglanz-schwarz
Emsa
517009
ab € 11,31*
Ähnlich
Emsa Mambo Isolierkanne mit Quick Tip Verschluss, 1,5l, hochglanz-weiss
Emsa
517008
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen