Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1811807 Herst.-Nr.: 103R12 EAN/GTIN: 4012078010931 |
| |
|
| | |
| Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß metrisch: | 12 | Anschlusswinkel: | gerade | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Kennziffer: | 8 | Nennquerschnitt: | 16 mm² | Oberfläche: | verzinnt | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,7172* | € 0,8972* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,72* | € 0,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,63* | € 0,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,63605* | € 0,95605* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,6391* | € 0,9591* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,7172* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete | Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 89,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|