| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-104R12 Herst.-Nr.: 104R12 EAN/GTIN: 4012078471039 |
| |
|
| | |
| Nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß metrisch: | 12 | Anschlusswinkel: | gerade | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Kennziffer: | 10 | Nennquerschnitt: | 25 mm² | Oberfläche: | verzinnt | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh |
| | |
| |