| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-12R20 Herst.-Nr.: 12R20 EAN/GTIN: 4012078466387 |
| |
|
| | |
| Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß metrisch: | 20 | Anschlusswinkel: | gerade | Flanschform: | Ringform | Schmale Flanschausführung: | nein | Isoliert: | nein | Mit Sichtloch: | nein | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Werkstoff: | Kupfer | Nennquerschnitt: | 240 mm² | Oberfläche: | verzinnt | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh |
| | |
| |