Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder, blue connection, 150 mm², Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-150B
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     150B
EAN/GTIN:
     4012078799591
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
150 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
sonstige
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Stoßverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,431*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,351*
€ 3,98769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,281*
€ 3,90439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,011*
€ 3,58309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,921*
€ 3,47599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,811*
€ 3,34509
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,431*
€ 2,89289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.