Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh, blue connection, 150 mm², M10, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-150B10
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     150B10
EAN/GTIN:
     4012078793223
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke m10
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Anschlusswinkel:
gerade
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
150 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.